ESCO Alligator Clip Black EA707NC-81 1pc

#Nomor SKU S043350742
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EA707NC-81
Unit 1pc
Overall Length (mm) 82.2
Color Black
Rated Voltage (V) 1000
Rated Current (A) 32
Maximum Jaw Opening (mm) 20
AS ONE Part Number 64-7909-40
Plug Diameter (mm) 4
M Code 64760423
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan