ELPA (Asahi Electric) Steple 5/8 ST-58NH 1pack(45pcs)

Rp45.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ST-58NH
Unit 1pack(45pcs)
Dimension A (mm) 16
Dimension B (mm) 6.5
Suitable Cable For VFF 0.75-1.25mm²
M Code 06612846
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is convenient when temporary fixing is required on the wall surface or floor surface for temporary construction or repair work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan