ELECOM Stereo Earphone Canal Type Dia3.5mm 10.0mm Driver EHP-F12CABK 1pc

#Nomor SKU S043334438
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EHP-F12CABK
Unit 1pc
Included Accessories Ear cap XS, S, M, L, instruction manual
Type Sealed type, earplug type
Color Black
Cable Length (m) 1.2 (Y type)
Plug Φ3.5mm 3-pole mini plug (L type)
Playback Frequency Band (Hz) 20~20000
AS ONE Part Number 64-6439-87
Impedance (ohm) 32
Driver Unit (Φmm) Dynamic type 10
Maximum Input (mW) 10
Sound Pressure Sensitivity (dB/mW) 92
Earphone shape Canal type
M Code 58385277
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact design stereo headphones that are earplug type that does not easily leak sound and fit even small ears.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan