ELECOM USB Flash Drive USB2.0 Cap Type Encryption Security Password Automatic Authentication Function MF-MSU2B16GWH 1pc
Rp299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MF-MSU2B16GWH |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | White |
| Power Supply | USB bus power |
| Cap Type | Cap type |
| Outer Dimensions (mm) | Width 59 x Depth 17.5 x Height 7.8 (when the connector is stored) |
| Suitable Model | Windows PC running Windows 10/8.1/8/7 and Macintosh running mac OS 10.12, Mac OS X 10.10/10.11 |
| Memory Capacity (GB) | 16 |
| Connector | USB type A male |
| Security | PASS (Password Authentication Security System) [Security software with automatic password authentication function] or PASS (Password Authentication Security System) x AES [Encryption security software with automatic password authentication function] |
| Interface | USB2.0 |
| M Code | 68859367 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 March 2026 |
Informasi Produk
Description
It has a beautiful and simple design and can be used in any scene. Simple USB 2.0 memory compatible with two types of security software.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan