ELECOM USB Memory USB3.1 Gen1 Virus Check Password Lock Trend Micro Security 1 Year License MF-TRU308GBK 1pc

#Nomor SKU S043332342
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MF-TRU308GBK
Unit 1pc
Color Black
Outer Dimensions (mm) Total length 60.0xwidth 20.8xheight 7.8 (when the USB connector is stored)
Power Supply USB bus power connection
Cap Type Sliding type
Suitable Equipments Windows XP (SP3)/Windows VISTA (SP1, 2)/Windows 7 (SP0, 1)/Windows 8/Windows8.1 * For TMUSB, please check the Trend Micro website.
Memory Capacity (GB) 8
Connector USB type A male
Security Password lock function, virus scan function The virus scan function uses Trend Micro USB Security 2.1 (TMUSB2.1). Password and virus scan function
Interface USB3.0/2.0/1.1
M Code 23605618
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 16 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The virus check function is equipped with "Trend Micro USB Security (TM) 2.1" manufactured by Trend Micro Co., Ltd.! USB3.0 memory with security function equipped with password lock function and virus check function.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan