ELECOM Conversion Cable Headset Stereo Mini Plug Dia3.5mm 4-Pole Female - 3-Pole Plugx2 Male Connector AV-35AD01BK 1pc

#Nomor SKU S043332236
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AV-35AD01BK
Unit 1pc
Length (m) About 0.05
Connector Shape Φ3.5mm 4-pole stereo mini jack, Φ3.5mm mini plug x 2 (microphone/earphone)
Suitable Model Φ3.5mm stereo mini jack microphone input and headphone output terminal interface, Windows 8.1/8/7/Vista (~ SP2)/XP (SP2 ~ SP3) PC and AT compatible machine (DOS/(V machine) * Macintosh is not supported.
M Code 23596457
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Earphones with a microphone for smartphones/tablet PCs can be used on PCs. A conversion cable that allows you to connect earphones with a microphone (Ø3.5mm 4-pole mini plug) to a computer (Ø3.5mm mini plug x 2).

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan