ELECOM Conversion Adapter Memory Card Micro SD to MF-ADSD002 1pc

#Nomor SKU S043331284
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MF-ADSD002
Unit 1pc
Included Accessories With case
Main Unit Dimensions (WxDxH) (mm) 24.0x32.0x2.1
Applicable Media microSD
Interface (PC side) SD (Device side) microSD
M Code 34734472
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 23 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adapter to convert microSD to SD. You can use the microSD used in mobile phones as SD.
Adapter to convert microSD to SD.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait