ELECOM Ferrite Core NF-59S 1pc

#Nomor SKU S043331260
Wishlist
Rp91.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NF-59S
Unit 1pc
Color Black
Conform to (Architecture) For each company
Suitable Cable Outer Dia. (Φmm) 5.0~8.7
M Code 75909504
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It uses the high frequency absorption characteristics of the ferrite core and has an excellent high frequency noise absorption effect.
The case with cable lock function supports a wide range of cable diameters.
It can be installed with one touch at the required position.
Ideal for USB cables, etc.
Reduces cable noise

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan