ELECOM Earthquake-Resistant Gel Seal Prevents Fall and Earthquake Countermeasure Prevention Disaster Supply Anti-Slip Gray TG-014 1pc
Rp359.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TG-014 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Thickness (mm) | 5 |
| Dimensions (mm) | 20x20 (1 cut) |
| Type | Square |
| Allowable Load (kg) | 4 in 1 cut |
| Operating Temperature (°C) | -20~60 |
| Jumlah | 1 sheet * Has been cut into 25 equal parts, so it can be cut and used according to the required amount. |
| M Code | 10057521 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
- Clears a vibration test equivalent to a seismic intensity of 7! Gel-like sticker that prevents falling and tipping due to an earthquake - Easy to install because it is simply pasted under the equipment - It is not sticky even when peeled off and no sticking marks remain - Excellent durability and safety Olephone material
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan