Contec Insulated Digital I/O Board Pci Express DIO-1616L-PE 1pc

Rp8.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DIO-1616L-PE
Unit 1pc
Operating Temperature Range (°C) 0~50
Rated Output Current (A) 0.1 (per point) (maximum)
Number of Outputs 16 points (1 common in 16-point units)
Number of Input Points 16 points (all can be used for interrupts) (1 common in 16-point units)
Response Time (μs) Within 200
Current Consumption (mA) 350(Max.)(DC3.3V)
Isolation Voltage (Vrms) 1000
Suitable Connector 37-pin D-SUB connector (F (female) type), DCLC-J37SAF-20L9E (made by JAE) equivalent
AS ONE Part Number 64-8863-98
Input Format Optocoupler isolated input (compatible with current sink output) (negative logic)
Output Format Optocoupler isolated open collector output (current sink type) (negative logic)
External Dimensions (HxL) (mm) 121.69x110.18
Operating Humidity Range (%RH) 10-90 (however, no condensation)
Input Resistance (ohm) 4700
M Code 11692668
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait