COMPAL Bird Deterrent Scarecrow 1pc

Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Included Accessories Red silver tape x 4, Hologram sticker x 6, Mounting strap x 1
Material PVC, etc.
Dimensions (WxH) (mm) Approximately 810xapproximately 600 (at the time of use)
Target animal Birds
M Code 45377656
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There are two installation methods, "suspended" and "fixed", which can be selected according to the location and environment.
Four glowing eyes on both sides threaten harmful birds.
Glitter threatening effect is improved with 4 red and silver tapes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait