Belkin Connect USB-C Audio + Charge Adapter F7U081BTBLK 1pc
Rp749.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F7U081BTBLK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Included Accessories | This product (CONNECT (TM) + USB-C + Audio +++ Charging data) |
| Suitable Models | Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4, iPad Pro (12.9") 3rd Gen, iPad Pro (11.0"), Huawei P30/P30 Pro |
| Cable Length (mm) | 140 |
| M Code | 62793493 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Description
If your device has one USB-C port, you can use charging and earphones at the same time. Up to 60W quick charging is possible. Charging and audio cable can be connected from either USB-C port.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan