ASTAGE Divider NW Box small 1set(3pcs)
Rp48.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | small |
|---|---|
| Unit | 1set(3pcs) |
| Length (mm) | 82 |
| Thickness (mm) | 14 |
| Color | Milky white |
| Height (mm) | 57 |
| Outer Dimensions (WxDxH) (mm) | 82x14x57 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| M Code | 48827807 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Small and medium can be used in common for all items. Large can be used in common with NW Boxes M1/#13/#25 and System Containers 130/250. Extra large can be used in common for NW box L1/#22/#45 and system container 220/450.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/lyS043289790-1.jpg)