ARC Stackable Bowl G2981 1pc
Rp61.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | G2981 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Full tempered soda glass |
| Capacity (ml) | 330 |
| Capacity (L) | 0.33 |
| Size (Inner Diameter x Depth) (mm) | 114x50 |
| Heat Resistance Temperature (°C) | 120 |
| Nominal Dimension (cm) | 12 |
| TKG Part No. | 9-0260-0105 |
| TKG Part No. (2017) | 6-0239-0105 |
| M Code | 88703535 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Unpilable stack ball that is hard to break because it is entirely tempered glass and can be stacked. In addition to being used in the kitchen, small-sized items can be used as they are at the table.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan