appleware Raster Pot 265 type 1pc
Rp209.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 265 type |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Polypropylene |
| Color | White |
| Type | 265 |
| Capacity (L) | 9 |
| Dimensions (Diameter x Depth) (mm) | 266x288 |
| Classification | Type 265 |
| Stacking Height (mm) | 90 |
| M Code | 01288184 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
A luxurious glossy finish that takes advantage of the characteristics of plastic. Ideal for indoor gardening. Comes with a drainboard to improve drainage. With a convenient poly stopper.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan