appleware Cotipot 190 type 1pc

Rp77.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 190 type
Unit 1pc
Material Polypropylene
Color White
Type 190
Capacity (L) 2.5
Dimensions (Diameter x Depth) (mm) 190x177
Classification 190 type
Stacking Height (mm) 29
M Code 01286958
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A simple and natural design that is perfect for Scandinavian and modern interiors that incorporate natural materials. It is characterized by its thickness like pottery and its moist texture. In addition, the surface treatment of the pot is not easily scratched, and it is easy to remove dirt by wiping it with water.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait