Achilles Joint Western Style P Type Flat for Toilet Bowl Special PVC Resin AK-2075L 1pc
Rp709.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AK-2075L |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension L (mm) | (Cut) 170 |
| Dimension L1 (mm) | 200 |
| Dimension D1 (mm) | 90 |
| Dimension D2 (mm) | 89 |
| Dimension L2 (mm) | 116 |
| Dimension L3 (mm) | 36 |
| Dimensions l4 (mm) | 80 |
| Suitable Pipe | VP75, VU75 |
| Dimension D3 (mm) | 89 |
| Dimensions d4 (mm) | 87 |
| M Code | 55557145 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan