KOFU Single Wall Regular Thickness 3mm 60x40x40cm 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S043252275
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(100pcs)
External Dimensions (cm) 40.3x40.3x40.7
Internal Dimensions (cm) 40x40x40
Type of Material Single Wall Regular Strength
Thickness (mm) 3
Product Volume (cm) 80.6x81x0.7
Berat (Kg) 61.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kardus Direkatkan Dengan Lem
- Kardus Dikirim Dalam Bentuk Lembaran

Spesifikasi Kekuatan Bahan Kardus Regular Strength ( Single Wall ):
- Regular Strength : Direkomendasikan Untuk Pengiriman Hingga 11 Kg

Spesifikasi Kekuatan Beban Kardus Berdasarkan Bahan (Single Wall)
Regular Strength Single Wall :
Handcarry / Dibawa sendiri - 16 KG
Logistik / Jasa Pengiriman - 11 Kg
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait