SLOAN Urinals 1001021 Hydrid Vitreous China ADA Compliance Compliant White Unfinished 1unit

#Nomor SKU S043234097
Wishlist
Rp31.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1001021
Unit 1unit
UNSPSC 40141719
Depth (inch) 14-3/8
Standards ADA; LEED V4
Color White
Overall Height (inch) 26-3/4
Overall Width (inch) 16-3/5
Finish Unfinished
ADA Compliance Yes
Flush Mode Dual Flush
Flushing Method Waterless
Collection Waterfree
Flush Handle Sensor
Spud Location Back
Tank/Flush Valve Mfr. Model Number 2145 (7865772)
Spud Connection Size (inch) 1-1/2
Urinal Mounting Style Wall
Cartridges Required 4FB39
Berat (Kg) 30.8
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wall-mount waterless urinals conserve water by eliminating liquid waste without flushing. They connect to a wall waste line and rely on gravity to direct urine into the drain, so there's no need for a flushing mechanism. Also called water-free urinals, they use a trap or cartridge with a layer of sealant that blocks odors from rising out of a waste line while allowing urine to pass through. They're commonly used to reduce water consumption in dry climates and other areas where water is scarce. These fixtures mount to a wall to provide a streamlined look and full access for cleaning the floor and urinal surfaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan