SLOAN Tankless Toilets ST2459A Elongated Bowl ADA Compliance Top Spud 1.1/1.28/1.6 Gallons per Flush Wall Valve 1unit
Rp4.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ST2459A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 30181506 |
| Standards | ASME A112.19.2/CSA B45.1 |
| ADA Compliance | Yes |
| Weight Capacity (lbs) | 300 |
| Gallons per Flush | 1.1; 1.28; 1.6 |
| Flushing Method | Flush Valve |
| Includes Flush Valve Cover | No |
| Spud Location | Top |
| Antimicrobial | No |
| Color Family | Whites |
| Spud Connection Size (inch) | 1-1/2 |
| Stain Resistant | No |
| Berat (Kg) | 26.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These wall-mount tankless toilet bowls connect to a wall waste line and have a top spud to work with an exposed flush valve for unblocked access during maintenance. They fasten to a wall and provide a streamlined look and full access to the floor and underside of the bowl for cleaning. These bowls have a back outlet for the waste line and a spud on the rear rim atop the bowl for connecting to a flush valve (flushometer).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan