MUELLER INDUSTRIES Standard Toilet Repair Parts & Accessories 1WHT1 Flange Plastic 4x3inch Size 1unit

Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1WHT1
Unit 1unit
UNSPSC 40142406
Material Plastic
Accessory Type Toilet Flange
Size (inch) 4x3
Fits Brand Mueller Industries
For Use With Mfr. Model Number APC040010
For Use With Grainger Item Number 2DGG4
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Toilet flanges connect the outlet of a toilet to the waste line. These pipe fittings help stabilize the toilet and prevent leaks at the drainpipe. They're used when mounting new toilets or replacing waste-line connections on existing toilets. Toilet flanges typically need replacement when the toilet wobbles or loosens from the drainpipe.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan