OATEY Shower Bases & Pans 41601 Pan Liner Pvc 1unit

#Nomor SKU S043220687
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 41601
Unit 1unit
UNSPSC 30181503
Product Type Pan Liner
For use with Universal Fit
Finish Unfinished
CEC Compliant Non CEC Compliant
Ligature Resistant No
Includes Handle No
Includes Valve No
Includes Trim Plate No
Includes Tub Spout No
Includes Cartridge No
Includes Check Stop No
Includes Stem No
Includes Drain Stopper No
Includes Plaster Guard No
Berat (Kg) 40.7
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shower pan liners provide additional waterproofing to shower and bathroom floors. These watertight pan liners install beneath the shower pan to prevent leakages and seepage onto the floor.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan