SPEEDAIRE Portable Electric Air Compressors 7DW87 Oil Lubricated Horizontal 20gal 2HP Combo 20 Gal Horiz . 1unit
Rp35.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 7DW87 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 40151601 |
| Includes | (3) 30E703 Coupler Plug; 12V738 Air Die Grinder; 1NNF6 Air Compressor; 1WG50 Specialty Blended Lubricant; 2TEH2 Air Gun; 30E685 Coupler Body; 30E692 Coupler Body; 30E696 Coupler Plug; 3JT68 Multipurpose Air Hose |
| Overall Length (inch) | 33 |
| Overall Height (inch) | 31 |
| Overall Width (inch) | 19.5 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 135 |
| Outlet Size (inch) | 1/4 |
| Maximum Speed (rpm) | 3450 |
| Output Power (HP) | 2 |
| Current Rating (A) | 15.7; 7.8 |
| Sound Level (dBA) | 82 |
| Motor Type | Induction |
| Lubrication Type | Oil Lubricated |
| Input Voltage (V) | 120 AC; 240 AC |
| Cylinder Material | Cast Iron |
| Tank Style | Horizontal |
| Average Pump Life (hour) | 5000 |
| Free Air Flow Rate @ 90psi (cfm) | 5.5 |
| Tank Size (gal) | 20 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These combo kits include the air compressor unit with an air-powered tool and connection accessories. They provide ready-to-use solutions for tasks, such as a hose and a nailer for an air-powered nail gun. They are used in service shops and garages with access to AC power.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan