THERMAL DYNAMICS Plasma Torches 75680 SL60QD Handheld ATC Themdyn 1unit

Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 75680
Unit 1unit
UNSPSC 23171517
Connection Type ATC
Process Plasma Cutting
Maximum Amperage (A) 30; 50; 60
For Plasma Cutter Series Cutmaster 58
Plasma Torch Series SL60QD
Plasma Torch Type Handheld
Head Angle (°) 75
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thermal Dynamics plasma torches are compatible with specific series of Thermal Dynamics plasma cutters. The torches make precise cuts or gouges in metals such as steel, stainless steel, and aluminum.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan