WATTS Double Check Backflow Preventers LF719QTS LF719 Bronze FNPT 175psi Max Pressure 1 1/2inch Size Valve W719 1-1/2In 6-1/8Inh 1unit

#Nomor SKU S043150120
Wishlist
Rp38.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LF719QTS
Unit 1unit
UNSPSC 40141622
Height (inch) 6-1/8
Width (inch) 4-3/4
Standards AWWA Standard C510 Compliant
Product Type Double Check Valve Assembly
Features Bronze Strainer; Lead Free; Quarter Turn Ball Valve
Length (inch) 18-15/16
Body Material Bronze
Size (inch) 1-1/2
Temperature Range (°F) 33 to 180
Connection FNPT
Compliance ASSE 1015; CSA; Lead Free; NSF; UPC; USC
Maximum Pressure (psi) 175
Maximum Temperature (°F) 180
Valve Model Feature Quarter-Turn Ball Valve; Wye Strainer
Berat (Kg) 10.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lead-free double-check backflow preventers protect potable water supplies from contamination. They install in applications that require downstream contact with a potable water system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan