Pyramex Safety/Protection Goggle Clear Safety (Kacamata Safety) GB4010ST Uncoated ANSI Dust/Splash Rating Not Rated for Dust or Splash Xsg Black 1unit
Rp249.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GB4010ST |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 46181803 |
| Metal Detectable | No |
| Standards | ANSI Z87.1+; CSA Z94.3; EN166; MIL-PRF-32432 |
| Includes | Strap; Temples |
| Application | General Purpose |
| Frame Color | Black |
| Lens Material | Polycarbonate |
| X-Ray Detectable | No |
| Gender | Unisex |
| Frame Material | Nylon |
| Lens Color | Clear |
| Eyewear Size | Universal |
| Dielectric Protection | No |
| Includes Anti-Fog Lens Coating | No |
| Includes No Lens Coatings | Yes |
| Includes Polarized Lens Coating | No |
| Includes Scratch-Resistant Lens Coating | No |
| Includes Anti-Static Lens Coating | No |
| Includes Brow Lining | No |
| Includes Eye Socket Lining | No |
| Nose Bridge Material | Nylon |
| Photochromatic Lens | No |
| Ultra-Violet Scale Protection Designation | U6 |
| Band Material | Elastic |
| Goggles ANSI Dust/Splash Rating | Not Rated |
| Venting Type | Non-Vented |
| Goggles Frame Style | Traditional |
| Eye Socket Lining Material | Polycarbonate |
| Goggles Lens Coating | Uncoated |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 March 2026 |
Informasi Produk
Description
These clear safety goggles have:Uncoated lenses that do not have special coatings to extend useful life.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/Pyramex%20Safety%2FProtection%20Goggle%20Clear%20Safety%20(Kacamata%20Safety)/Pyramex%20Safety%2FProtection%20Goggle%20Clear%20Safety%20(Kacamata%20Safety)%20GB4010ST%20Uncoated%20ANSI%20Dust%2FSplash%20Rating%20Not%20Rated%20for%20Dust%20or%20Splash%20Xsg%20Black%201unit/c5S043146437-1.jpg)