RPB SAFETY Abrasive Blasting PAPR Systems 1721822 T200 Loose Fitting Belt-Mount Ratchet Hood Air 1unit

Rp50.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1721822
Unit 1unit
UNSPSC 46182007
Standards ISO9001, NIOSH, ANSI S3.19, Z87
Includes T200 Respirator with Face Seal Hood, Air Duct/Bump Cap Assembly and PX5 PAPR Assembly
Application Healthcare; Life Sciences; Pharma
Color Green/Gray/White
Maximum Operating Temperature (°F) 140
Minimum Operating Temperature (°F) 14
Lens Material PETG
System Type PAPR System
Includes Battery Yes
Suspension Adjustment Type Ratchet
Includes Headgear Yes
Includes Blower Yes
Includes Breathing Tube Yes
Intrinsically Safe No
Number of Suspension Points 4
Headgear Type Loose Fitting
Respirator Type Type C
Breathing Tube Location Back-Mount
Battery Chemistry Lithium-Ion
Includes Cartridges Yes
Battery Run Time (hour) 8 to 12
NIOSH Rating P100
Blower Mount Belt-Mount
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RPB PAPR (powered air-purifying respirator) systems for abrasive blasting have noise reduction padding around the face shield. Vibration-resistant components inside the helmets make them more comfortable during blasting. PAPRs have a blower that pushes ambient air through a filter to provide safe breathable air to a facepiece. Abrasive blasting PAPRs have a full facepiece to provide eye protection and are made of heavy duty materials that withstand rebounding abrasive materials.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan