Kadegen Generator Diesel (Genset Diesel) KD-25 IS Silent Powered by Copy Isuzu 1unit

Rp7.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KD-25 IS
Unit 1unit
Standby Power (kW) 22
Standby (kva) 28
Prime Power Output (kW) 20
Prime (kva) 25
Engineer Type 4JBI
Cylinder 4L
Dimensions (mm) 195x85x105
Berat (Kg) 820.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
-Full control panel with power indicator light and oil light
-Emergency shutdown for low oil pressure and high water temperature
-Large fuel tank ensure continuous running
-Low noise & vibration level
-Compact structure
-Reliable Performance
-Easy for installation and maintenance

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan