BRADY Safety Slogan & Motivation Banner 50900 Polyethylene, 48x120inch Nominal Sign Size 1unit
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 50900 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 55121706 |
| Background Color | White |
| Glow In The Dark | No |
| Height (inch) | 48 |
| Indoor/Outdoor Usage | Indoor/Outdoor |
| Material | Polyethylene |
| Number of Printed Sides | 1 |
| Printed Language | English |
| Reflective | No |
| Safety Banner Legend | There Is No "I" In Teamwork |
| Shape | Horizontal Rectangle |
| Sign Legend Style | Symbol and Text |
| Width (inch) | 120 |
| Abrasion Resistant | Yes |
| Chemical Resistant | Yes |
| Maximum Service Temperature (°F) | 180 |
| Minimum Service Temperature (°F) | -40 |
| Protective Coating | No Protective Coating |
| Thickness (inch) | 0.055 |
| Includes | Corner Grommeted Holes, Nylon Rope |
| Finish | Glossy |
| Write on Surface | No |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan