ACCUFORM Safety Slogan & Motivation Banner MBR947 Poly Sheeting, 28x96inch Nominal Sign Size 1unit

Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MBR947
Unit 1unit
UNSPSC 55121706
Background Color White
Glow In The Dark No
Height (inch) 28
Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor
Material Poly Sheeting
Number of Printed Sides 1
Printed Language English
Reflective No
Safety Banner Legend Safety Is No Accident
Shape Horizontal Rectangle
Sign Legend Style Text
Width (inch) 96
Abrasion Resistant No
Chemical Resistant No
Maximum Service Temperature (°F) 158
Minimum Service Temperature (°F) -4
Protective Coating No Protective Coating
Thickness (inch) 0.013
Grommet Material Brass
Fabric Weight (oz/sq yd) 13
Banner Edge Style Heat Seam
Corrosion Resistant No
Mesh / Solid Solid
Outdoor Life Expectancy Not Outdoor Rated
Includes Frame No
Mounting Hardware Not Included
Grommet Size (inch) 3/8
Number of Grommets 10
Grommet Placement Perimeter of Banner
Includes Wind Slits No
Graffiti Resistant No
UV Resistant No
Write on Surface No
Includes Corner Grommeted Holes
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan