ACORN Prison Toilet & Combination Unit R2141W3 10inch Rough-In, 1.28_1.6_3.5 Gallons per Flush S Back Spud Floor Mount 1unit

Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R2141W3
Unit 1unit
UNSPSC 30181505
ADA Compliance Yes
Color Stainless Steel
Finish Satin
Flush Valve Type Included None
Gallons per Flush (gpf) 1.28; 1.6; 3.5
Includes Flush Valve Cover No
Ligature Resistant No
Rough-In (inch) 10
Spud Connection Size (inch) 1.25
Rim Height (inch) 17
Compliance ASME A112.19.3; CSA B45.4
Spud Location Back
Berat (Kg) 19.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Prison toilets are specialized toilets that resist damage and withstand frequent use in prisons, detention centers, and other rough-use environments. Also called jail toilets, prison toilets are made of stainless steel or other heavy-gauge materials, so they won't crack or shatter like porcelain toilets. Their seamless construction eliminates gaps or holes that could be used to hide contraband. They're typically installed in prison cells and correctional-facility bathrooms.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan