Non Brand Plastic J Leg 2NJE1 UHMW Polyethylene, 12 Rail Gauge 1/4 T 1 W 10 Ftl Uhmwpe White 1unit
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2NJE1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 13102008 |
| Color | White |
| Corrosion and Chemical Resistance | Good |
| Friction Coefficient | 0.12 |
| Friction Rating | Very Slippery |
| Impact Strength | No Break |
| Impact Strength Rating | Excellent |
| Machinability | Good |
| Material | UHMW Polyethylene |
| Maximum Temperature (°F) | 180 |
| Minimum Temperature (°F) | -22 |
| Plastic Clarity | Opaque |
| Plastic Density (lbs/cu inch) | 0.0339 |
| Plastic Hardness Rating | Medium |
| Tensile Strength (psi) | 5800 |
| Tensile Strength Rating | Good |
| UV Resistant | No |
| Water Absorption | 0.0001 |
| Water Absorption Rating | Excellent |
| Wear Factor | Excellent |
| Grade | Standard |
| Plastic Hardness | 66D |
| Shape | J Legs |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These UHMW polyethylene J-legs have unequal lengths for edging and trimming applications. They absorb little moisture and keep their key physical properties at temperatures as low as -22°F (-30°C). They are wear-, corrosion-, and impact-resistant, and serve as electrical insulators. Their unique design and slippery surface make them ideal for belt and chain support for conveyors and for protecting edges in food handling, material handling, and packaging applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan