Ideal Network Test Equipment Accessories 151054 Carrying Case, Network Tester 1unit
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 151054 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Compatible with Manufacturer Model Number | R151000; R151002; R153000 |
| Country of Origin | China (subject to change) |
| Manufacturer Part Number | 151054 |
| Product Type | Carrying Case |
| Sub Brand | NaviTEK II Carrying Case |
| UNSPSC | 41113717 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Carrying cases and holsters protect electrical testing equipment and keep it safe when not in use.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan