HOBO Nonelectrical Properties Data Logger BASEU4 BASE-U-4, Optic Usb Base Station 1unit
Rp4.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BASEU4 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Country of Origin | USA (subject to change) |
| Manufacturer Part Number | BASE-U-4 |
| UNSPSC | 31160000 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Temperature and humidity data loggers monitor and record the ambient temperature and humidity to verify the conditions of a space. They are commonly used to ensure that HVAC equipment is operating correctly or check if outdoor conditions are safe for work activities.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan