ACTI Network IP Video Fixed & Varifocal Camera E54 Dome, Fixed 3.60Mm 5 Mp Rj45 1080P 1unit

#Nomor SKU S043058976
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E54
Unit 1unit
UNSPSC 46171610
Body Color White
Camera Design Dome
Color Display Color
Compatible connector RJ45
Image Sensor (CMOS) 1/3.2
Indoor/Outdoor Usage Indoor
Input Type No Inputs Included
Lens Type Fixed
Maximum Operating Temperature (°F) 122
Maximum Viewing Angle (°) 72
Minimum Light Level (lux) 0 (Zero)
Night Capable Day and Night
Operating Voltage (V DC) 12
Overall Height (inch) 3 7/8
Pixels HxV 2592x1944
Power Consumption (W) 6.49
Resolution (MP) 5
SN Ratio (dB) 52
For use with Video Surveillance Systems
Maximum Focal Length (mm) 4
Overall Diameter (inch) 5 1/8
IR Illuminator Wavelength (nm) 1100
Minimum Operating Temperature (°F) 14
Standards CE Class B; EAC; FCC Class B; UL Listed (UL 60950-1)
Mounting Location Surface
Output Type No Outputs Included
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan