AMERICAN TORCH TIP MIG Conductor Tube 61-60 60° Attc Tweco Compatible 60 Tube 1unit
Rp489.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 61-60 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 23171538 |
| Compatible with Brand | Tweco |
| Manufacturer Part Number | 61-60 |
| Process | MIG Welding (GMAW) |
| Angle | 60° |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These gun conductor tubes are compatible with specific models of Tweco MIG guns. They install between the handle and the nozzle on a MIG gun to provide a path for the electrode wire in MIG welding tasks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Material%20Las/AMERICAN%20TORCH%20TIP%20MIG%20Conductor%20Tube/AMERICAN%20TORCH%20TIP%20MIG%20Conductor%20Tube%2061-60%2060%C2%B0%20Attc%20Tweco%20Compatible%2060%20Tube%201unit/acS043058372-1.jpg)