BANJO Manual Ball Valve MVS220FP 2inch, Polypropylene 1unit

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MVS220FP
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
3-A Compliance Not Rated
Ball Material Polypropylene
Ball Port Style Full Port
Body Material Polypropylene
Max. Pressure (CWP) (psi) 300
Media Temperature Range (°F) 0 to 150
Nominal Valve Size (inch) 2
Seal Material FKM
Seat Material PTFE
Stem Material Polypropylene
Valve Construction Two-Piece
Overall Length (inch) 5.03
Max. Pressure (Combustible Gas) Not Rated
For Media Corrosive Chemicals; Water
Connection Size - Side 1 (inch) 2
Connection Size - Side 2 (inch) 2
Connection Type - Side 1 Manifold Flange
Connection Type - Side 2 NPT
Valve Body Style Straight
Handle Length (inch) 2
Handle Height (inch) 3.13
Connection Gender - Side 2 Female
Handle Color Yellow
Stem Type Self-Lubricating
Vented Ball Valve Non-Vented
Handle Lever
Handle Material Polypropylene
Berat (Kg) 5.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polypropylene ball valves are wear- and corrosion-resistant.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan