BANJO Manual Ball Valve MV200BL 2inch, Polypropylene 1unit

Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MV200BL
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
3-A Compliance Not Rated
Ball Material Polypropylene
Ball Port Style Standard Port
Body Material Polypropylene
Max. Pressure (CWP) (psi) 225
Media Temperature Range (°F) 0 to 150
Nominal Valve Size (inch) 2
Seal Material FKM
Seat Material PTFE
Stem Material PTFE
Valve Construction Three-Piece
Overall Length (inch) 5.13
Max. Pressure (Combustible Gas) Not Rated
Handle Tee
Handle Material Polypropylene
Handle Color Yellow
Outlet Connection Type - Side 1 Manifold Flange
Outlet Connection Type - Side 2 Manifold Flange
Vented Ball Valve Non-Vented
Flow Pattern L Flow
Inlet Connection Entry Bottom
Handle Height (inch) 3.44
Inlet Connection Size (inch) 2
Inlet Connection Type Manifold Flange
Max. Pressure (Steam) Not Rated
Outlet Connection Size - Side 1 (inch) 2
Outlet Connection Size - Side 2 (inch) 2
Stem Type Self-Lubricating
Berat (Kg) 5.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
L-port polypropylene ball valves have three ports that act as inlets or outlets, and they're used in diverter and selector applications. Diverter applications have media flowing through one inlet and flowing out through either one of the remaining outlets. Selector applications have media flowing from one of two inlet ports (from two different sources) with the remaining port acting as an outlet.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan