BANJO Manual Ball Valve MVSF220FP 2inch, Polypropylene 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MVSF220FP |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 31160000 |
| 3-A Compliance | Not Rated |
| Ball Material | Polypropylene |
| Ball Port Style | Full Port |
| Body Material | Polypropylene |
| Max. Pressure (CWP) (psi) | 150 |
| Media Temperature Range (°F) | 0 to 150 |
| Nominal Valve Size (inch) | 2 |
| Seal Material | FKM |
| Seat Material | PTFE |
| Stem Material | Polypropylene |
| Valve Construction | Two-Piece |
| Overall Length (inch) | 5.81 |
| Max. Pressure (Combustible Gas) | Not Rated |
| For Media | Corrosive Chemicals; Water |
| Connection Size - Side 1 (inch) | 2 |
| Connection Size - Side 2 (inch) | 2 |
| Connection Type - Side 1 | Flange |
| Connection Type - Side 2 | Flange |
| Valve Body Style | Straight |
| Handle Length (inch) | 2 |
| Handle Height (inch) | 3.13 |
| Connection Gender - Side 2 | Male |
| Handle Color | Yellow |
| Stem Type | Self-Lubricating |
| Vented Ball Valve | Non-Vented |
| Handle | Lever |
| Handle Material | Polypropylene |
| Berat (Kg) | 7.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Polypropylene ball valves are wear- and corrosion-resistant.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan