C.H. HANSON Letter & Number Stencil Set 10015 0 to 9/Beginner/Dash (-)/Period (.)/Plain Ender, 5inch Character Ht 5 Inch 1set

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10015
Unit 1set
UNSPSC 44111801
Character Height (inch) 5
Characters Included 0 to 9; BeginnerDash (-); Period (.); Plain Ender
DUTY Heavy
Interlocking Yes
Material Brass
Number of Pieces 15
Overall Height (inch) 7
Self-Adhesive No
Stencil Application Industrial
Stencil Type Number Set
Thickness (inch) 0.008
Font Gothic
Manufacturer Part Number 10015
Reusable Yes
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brass interlocking stencil sets are stronger and more durable than oilboard or plastic stencils. Each stencil has edges that are designed to connect and interlock with adjacent stencils for consistent spacing. They may be reused many times and hold up in a variety of environments.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan