BANDO HTD (Curvilinear) Timing Belt 800-8M-20 20mm Wd, 8mm Pitch Synchroht Neoprene 800-8M-20 1unit
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 800-8M-20 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 31160000 |
| Application | High Horsepower Applications |
| Belt Material | Neoprene |
| Belt Series | HT |
| Belt Trade Size | HTD |
| Industry Number | 800-8M-20 |
| Length Type | Closed Loop |
| Manufacturer Part Number | 800-8M-20 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 194 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -22 |
| Number of Teeth | 100 |
| Pitch (mm) | 8 |
| Pitch Length (mm) | 800 |
| Reinforcing Cord Material | Fiberglass |
| Tooth Location | One Side |
| Tooth Shape | Curvilinear |
| Top Width (mm) | 20 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
HTD series timing belts are single-sided and work with matching series timing belt pulleys.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Timing%20Belt/BANDO%20HTD%20(Curvilinear)%20Timing%20Belt%20800-8M-20%2020mm%20Wd%2C%208mm%20Pitch%20Synchroht%20Neoprene%20800-8M-20%201unit/8gS043051304-1.jpg)