BK Precision Multimeter Digital Bench Type (Multitester) 5492C LAN/RS232/USB, 5.5 Digits 1unit

Rp36.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5492C
Unit 1unit
UNSPSC 41113630
Voltage AC (mV-V) 100 to 1000
Advanced Measurements (2) 4 Wire Ohm; Bar Meter Display; Histogram; Math Functions; Numeric Display; Statistics Display; Trend Chart
Amps AC (μA-A) 100 to 10
Amps DC (μA-A) 100 to 10
Capacitance (nF-mF) 1 to 10
Connectivity LAN; RS-232 Interface
Display LCD
Frequency Counter (Hz-MHz) 3.3 to 1
Includes Data Logging; LabviewTM Driver and Operating Software for Remote Instrument Control; Measurement Monitoring
Interface LAN; RS232; USB
Measurement Functions 2 and 4 Wire Resistance; ACI; ACV; Capacitance; Continuity Test; DCI; DCV; DCV Ratio; Diode; Frequency; Temperature
Resolution (digits) 5.5
Temperature Range (°F) 32 to 104
True RMS Yes
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan