Non Brand Acetal Homopolymer - Wear-Resistant Machinable Rod & Disc RDELAF4000x3000 3inch Plastic Lg, Brown K6424 4 Dia 3 T 1unit

Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RDELAF4000x3000
Unit 1unit
UNSPSC 30101615
Color Brown
Corrosion and Chemical Resistance Fair
Friction Coefficient 0.12
Grade PTFE-Filled
Impact Strength (ft-lbs/inch) 0.7
Machinability Excellent
Material Acetal Homopolymer
Maximum Temperature (°F) 185
Minimum Temperature (°F) -40
Plastic Clarity Opaque
Plastic Density (lbs/cu inch) 0.0526
Plastic Diameter (inch) 4
Plastic Hardness Rockwell M89
Plastic Length (inch) 3
Shape Discs
Standards ASTM D6100; ASTM D6778; UL 94HB
Tensile Strength (psi) 7600
Water Absorption 0.002
Wear Factor Excellent
UV Resistant No
Tensile Strength Rating Good
Impact Strength Rating Poor
Plastic Hardness Rating Hard
Friction Rating Very Slippery
Water Absorption Rating Good
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tensile Strength Rating: Excellent
Impact Strength Rating: Poor
Plastic Hardness Rating: Hard
UV Tolerant: No
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan