ELKAY Replacement Part for Drinking Fountain & Bottle Filler 98501C Bubbler Pipe 1/4 In Silver White 1unit

#Nomor SKU S042998051
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 98501C
Unit 1unit
Color Silver; White
Compatible Brand or Manufacturer Elkay
Country of Origin USA (subject to change)
For use with Bottle Filling Stations; Drinking Fountains; Water Coolers
Includes Hardware
Manufacturer Part Number 98501C
Material Metal
Mounting Location Fountain Top
Overall Height (inch) 4-1/2
Overall Width (inch) 1
Product Type Drinking Fountain Bubbler
Standards NSF 372 (Lead Free); NSF 61
UNSPSC 48101710
Antimicrobial Yes
Environment Indoor; Outdoor
Inlet Pipe Size (inch) 1/4
Overall Depth (inch) 1-7/8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bubblers, also referred to as spouts or nozzles, provide the drinkable stream of water from drinking fountains and bottle fillers. These replacement parts repair worn and damaged bubblers and glass fillers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Able to be Keyed Into Position to Prevent Rotation; Flexible Mouth Guard to Protect Against Injury; Low Flow; Reduces Water Waste; Water-Efficient
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan