DAYTON Impeller for Turbine Pump PPL2221BG Compatible with Mfr Model # 4JPD6A/53EA95, For Use With 4JPD6, Bronze 2 1/2 In Dia. 1unit

#Nomor SKU S042977605
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PPL2221BG
Unit 1unit
Compatible with Brand Dayton
Compatible with Grainger Part Number 4JPD6
Compatible with Manufacturer Model Number 4JPD6A; 53EA95
Compatible with Pump Type Turbine Pumps
Country of Origin India (subject to change)
Impeller Diameter (inch) 2-1/2
Impeller Material Bronze
Manufacturer Part Number PPL2221BG
UNSPSC 40101603
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Impellers rotate within the pump and move liquids through a system using centrifugal force. Turbine pumps produce high pressures and are optimal for boiler feed systems that require high heads.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait