GIBSON Dual-Lever-Handle Two-Hole Centerset Deck-Mount Bathroom Faucet 6150 Moen, Gibson, Low Arc Chrome Brass 1.2gpm 1kit

Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6150
Unit 1kit
ADA Compliance Yes
CEC Compliant CEC Compliant
Country of Origin USA (subject to change)
Faucet Activation Manual
Faucet Body Material Brass
Faucet Finish Chrome
Faucet Handle Material Brass
Faucet Type Bathroom Sink Faucet
Flow Outlet Type - Faucet Aerated
Flow Rate (gpm) 1.2
Ligature Resistant No
Max. Mounting Hole Center Distance (inch) 8
Mounting Type - Faucet Deck
Replacement Cartridge Mfr. Model Number 1234
Series Gibson
Spout Length (inch) 4-9/16
Spout Reach (inch) 5-1/2
Standards ASME A112.18.1/CSA B125.1; NSF 372; NSF 61/9
Temperature Control Yes
UNSPSC 40141702
Drain Style Drain with Pop-Up Rod
Includes Drain; Metal Pop Up Waste Assembly
Max. Installation Surface Thickness (inch) 1-1/2
Spout Height (inch) 7-15/16
Valve Type - Faucets Hot/Cold Cartridge
Water Inlet Connection Size (inch) 1/2
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low-arc-spout faucets have short spouts that sit close to the sink basin. They are frequently used on high-traffic sinks in public or commercial areas because they minimize the distance water travels from the spout to the sink, which reduces splashing.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Rotating Spout
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan