IGLOO Cooler 31388 1gal Cooler Capacity, 12 11/32inch Exterior Ht, Beverage Jug Gray 1unit

Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 31388
Unit 1unit
Body Color Gray
Cooler Body Type Beverage Jug
Cooler Capacity (gal) 1
Country of Origin El Salvador (subject to change)
Exterior Dia. (inch) 7-1/4
Exterior Height (inch) 12-11/32
Ice Retention (day) Up to 1
Interior Height (inch) 11-9/16
Lid Color Gray
Primary Material Plastic
UNSPSC 49121510
With Wheels No
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Beverage Jugs feature hard plastic construction and are insulated to help you store and transport cold beverages such as water and sports drinks. They include top-dispensing, pourable models, as well as models with a spigot at the base for easy access. Convenient, swing-up handles help to facilitate easy transport. Use for sporting events, jobsites, picnics, boating excursions, and more.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan