LITTLE GIANT Check Valve for Condensate Removal Pump 599063 for Condensate Removal Pumps, MNPT 1unit

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 599063
Unit 1unit
Body Material Brass
Compatible Inside Diameter (ID) (inch) 1/4
Compatible Outside Diameter (OD) (inch) 3/8
Compatible with Brand Little Giant
Compatible with Pump Type Condensate Removal Pumps
Compatible with Series VCC; VCL; VCM; VCMA
Compatible with Series Family VCC; VCM; VCMA; VCL
Connection Type Compression x MNPT
Country of Origin USA (subject to change)
Manufacturer Part Number 599063
Maximum Media Temperature (°F) 120
Mechanism Design Ball
UNSPSC 31160000
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Check valves mount between the discharge outlet of the condensate removal pump and the tubing that transfers the condensate out to the drainage system. They should be matched with the compatible brand, series, and manufacturer model number of the pump.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan