YUKEN Vane Pump PV2R14-19 Type PV2R14-19-184-L-RLAA-33C 1pc

#Nomor SKU S042896029
Wishlist
Rp53.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PV2R14-19-184-L-RLAA-33C
Unit 1pc
Small Volume Pump Nominal Displacement (cm³/rev) 19
Large Volume Pump Nominal Displacement (cm³/rev) 184
Mounting Foot Mounting
Direction of Rotation Clockwise
Small Volume Pump Discharge Port Position Left
Large Volume Pump Discharge Port Position Upwards (Normal)
Design Number 33
Suction Port Position Upward (Normal)
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These double pumps consist of two PV2R seires single pumps combined in tandem within a single housing and driven by a common shaft.
A single suction port and two discharge ports are provided so that the output flow can be supplied to separate circuits.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan