YUKEN Vane Pump PV2R13-19 Type PV2R13-19-116-L-RAAA-43 1pc
Rp30.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PV2R13-19-116-L-RAAA-43 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Small Volume Pump Nominal Displacement (cm³/rev) | 19 |
| Large Volume Pump Nominal Displacement (cm³/rev) | 116 |
| Mounting | Foot Mounting |
| Direction of Rotation | Clockwise |
| Small Volume Pump Discharge Port Position | Upwards (Normal) |
| Large Volume Pump Discharge Port Position | Upwards (Normal) |
| Design Number | 43 |
| Suction Port Position | Upward (Normal) |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These double pumps consist of two PV2R seires single pumps combined in tandem within a single housing and driven by a common shaft.
A single suction port and two discharge ports are provided so that the output flow can be supplied to separate circuits.
A single suction port and two discharge ports are provided so that the output flow can be supplied to separate circuits.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan